Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MA6-1024 Schild

ABB
kopierenkopieren
ABB - MA6-1024 Schild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SFA611930R1024

  • Farbe - gelb

  • Form - oval

  • Geeignet für Drucktaster - Ja

  • Geeignet für Leuchtdrucktaste - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7320500546277

Sonepar Artikelnummer

121291628

Hersteller Artikelnummer

1SFA611930R1024

Hersteller Typ

MA6-1024

Hersteller Artikel Nr.:

1SFA611930R1024

Farbe:

gelb

Form:

oval

Geeignet für Drucktaster:

Ja

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

Ja

Geeignet für Leuchtmelder:

Ja

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

Ja

Geeignet für Signalleuchte:

Ja

Geeignet für Wahlschalter:

Ja

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.014 kg

Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.