Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MA6-1080 Beschriftungsschild

ABB
kopierenkopieren
ABB - MA6-1080 Beschriftungsschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SFA611930R1080

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "0"

  • Aufdruck - sonstige

  • Form - rechteckig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7320500546659

Sonepar Artikelnummer

121292664

Hersteller Artikelnummer

1SFA611930R1080

Hersteller Typ

MA6-1080

Hersteller Artikel Nr.:

1SFA611930R1080

Farbe:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

Symbol "0"

Aufdruck:

sonstige

Form:

rechteckig

Geeignet für Drucktaster:

Ja

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

Ja

Geeignet für Leuchtmelder:

Ja

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

Ja

Geeignet für Signalleuchte:

Ja

Geeignet für Wahlschalter:

Ja

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.