Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MA6-1131 Texteinlage

ABB
kopierenkopieren
ABB - MA6-1131 Texteinlage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SFA611930R1131

  • Farbe - sonstige

  • Form - rechteckig

  • Geeignet für Drucktaster - Ja

  • Geeignet für Leuchtdrucktaste - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7320500546802

Sonepar Artikelnummer

121291640

Hersteller Artikelnummer

1SFA611930R1131

Hersteller Typ

MA6-1131

Hersteller Artikel Nr.:

1SFA611930R1131

Farbe:

sonstige

Form:

rechteckig

Geeignet für Drucktaster:

Ja

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

Ja

Geeignet für Leuchtmelder:

Ja

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

Ja

Geeignet für Signalleuchte:

Ja

Geeignet für Wahlschalter:

Ja

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

12x27mm Texteinlage, für Schalter mit 1 Schaltstellung mit Text "->->!