ABB - Magne 4X DYN M12-5 Zuhaltung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TLA042022R3000
Betriebsspannung - 24 V
Leistungsaufnahme - 9 W
Haftkraft - 1500 N
Bauform - eckig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7350024480955
Sonepar Artikelnummer
121303033
Hersteller Artikelnummer
2TLA042022R3000
Hersteller Typ
MAGNE 4X DYN M12-5
Hersteller Artikel Nr.:
2TLA042022R3000
Betriebsspannung:
24 V
Leistungsaufnahme:
9 W
Haftkraft:
1500 N
Bauform:
eckig
Montageart:
Aufbau
Spannungsart:
DC
Ausführung:
gerade
Mit Ankerplatte:
Nein
Schwenkbereich Ankerplatte:
0 °
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach EN 62061:
3
Breite:
35 mm
Höhe:
274 mm
Wandabstand:
30 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85059029
Gewicht:
0.700 kg


