Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Magne Zellkautschuk t=10mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Magne Zellkautschuk t=10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TLA042023R3600

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - SE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7350024458213

Sonepar Artikelnummer

121303284

Hersteller Artikelnummer

2TLA042023R3600

Hersteller Typ

MAGNE CELLULAR RUBBER T=10MM

Hersteller Artikel Nr.:

2TLA042023R3600

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.005 kg

Die elektromagnetische Prozesszuhaltung Magne 3/4 hat eine Zuhaltkraft von 1500 N und die Schutzart IP67. Es gibt Ausführungen mit integrierten Sicherheitssensoren EDEN. Eine komplette Einheit besteht aus einer Zuhaltung Magne 3/4, einer Ankerplatte mit oder ohne Permanentmagnet und ggf. einer EVA mit hoher oder niedriger Kodierungsstufe. Zur flexiblen und einfachen Montage gibt es diverse Montagesätze.