Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Makrolon Abd. 60x10 3P XLH50 PPXL6030A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Makrolon Abd. 60x10 3P XLH50 PPXL6030A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005399M0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 87.5 mm

  • Höhe - 65 mm

  • Tiefe - 2050 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646982551

Sonepar Artikelnummer

121265940

Hersteller Artikelnummer

1STQ005399M0000

Hersteller Typ

PPXL6030A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005399M0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

87.5 mm

Höhe:

65 mm

Tiefe:

2050 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.426 kg

ABB PPXL6030A Makrolon-Abdeckung 60x10 mm, 3-polig, XLH50-Sammelschienensystem (A-Variante). Wie Standardvariante, transparente Polycarbonat-Schutzabdeckung fuer XLH50-Sammelschienen, 60x10 mm, 3-polig.