ABB - Makrolon Abd. 60x10 4P XLH50 PPXL6040

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001746C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 87.5 mm
Höhe - 65 mm
Tiefe - 2050 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646982070
Sonepar Artikelnummer
121263893
Hersteller Artikelnummer
1STQ001746C0000
Hersteller Typ
PPXL6040
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001746C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
87.5 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
2050 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.681 kg


