ABB - Makrolon Abd. 80x10 4P XLH50 PPXL8040

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001748C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 107.5 mm
Höhe - 85 mm
Tiefe - 2050 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646982094
Sonepar Artikelnummer
121263895
Hersteller Artikelnummer
1STQ001748C0000
Hersteller Typ
PPXL8040
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001748C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
107.5 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
2050 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.810 kg


