ABB - Manueller Neutralleitertrenner für Leitungsschutzschalter links anbaubar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDS200918R0001
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779647625
Sonepar Artikelnummer
120341493
Hersteller Artikelnummer
2CDS200918R0001
Hersteller Typ
S2C-Nt Neutralleitertrenner
Hersteller Artikel Nr.:
2CDS200918R0001
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.059 kg
Hilfskontakt für Rechtsanbau an Leitungsschutzschalter SU200M & SU200 PR nach UL489 und CSA 22.2 No 5. Funktion: Meldung, wenn der Schutzschalter durch einen Fehler ausgelöst hat. (Überstrom/Kurzschluss für Sicherungsautomaten. 1 Wechselkontakt 10A, Mindestbetriebsstrom 10mA bei 12V bzw. 5mA bei 24V zur Sicherstellung der Kontaktierung


