ABB - Mauerkasten 2 R für UK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031114R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 363 mm
Höhe - 472 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617311140
Sonepar Artikelnummer
120544478
Hersteller Artikelnummer
2CPX031114R9999
Hersteller Typ
UZB624
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031114R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
363 mm
Höhe:
472 mm
Tiefe:
90 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.013 kg


