ABB - Mauerkasten 3 R für UK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031115R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 363 mm
Höhe - 597 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617311157
Sonepar Artikelnummer
120544479
Hersteller Artikelnummer
2CPX031115R9999
Hersteller Typ
UZB636
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031115R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
363 mm
Höhe:
597 mm
Tiefe:
90 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.213 kg


