ABB - Mauerkasten 4 R für UK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031116R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 363 mm
Höhe - 722 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617311164
Sonepar Artikelnummer
120544480
Hersteller Artikelnummer
2CPX031116R9999
Hersteller Typ
UZB648
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031116R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
363 mm
Höhe:
722 mm
Tiefe:
90 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.411 kg


