ABB - Mauerkasten UK600 3R Pal UZB636P55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX077891R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 363 mm
Höhe - 597 mm
Tiefe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617778912
Sonepar Artikelnummer
121300911
Hersteller Artikelnummer
2CPX077891R9999
Hersteller Typ
UZB636P55
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX077891R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
363 mm
Höhe:
597 mm
Tiefe:
90 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
57.149 kg


