ABB - Mauerkasten UK600 4R Pal UZB648P45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX077892R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 363 mm
Höhe - 722 mm
Tiefe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617778929
Sonepar Artikelnummer
121300912
Hersteller Artikelnummer
2CPX077892R9999
Hersteller Typ
UZB648P45
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX077892R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
363 mm
Höhe:
722 mm
Tiefe:
90 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
54.679 kg


