ABB - Mauerkasten UK600 5R Pal UZB660P36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX077893R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 363 mm
Höhe - 847 mm
Tiefe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617778936
Sonepar Artikelnummer
121300913
Hersteller Artikelnummer
2CPX077893R9999
Hersteller Typ
UZB660P36
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX077893R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
363 mm
Höhe:
847 mm
Tiefe:
90 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
50.764 kg


