ABB - MBA292XT Tmax Schalter-Modul XT5 3/4P 3RE / 2FB, für Leistungsschalter Tmax

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043416R9999
Höhe - 450 mm
Breite - 500 mm
Polzahl - 4
Bemessungsbetriebsstrom - 630 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617434160
Sonepar Artikelnummer
120961833
Hersteller Artikelnummer
2CPX043416R9999
Hersteller Typ
MBA292XT
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043416R9999
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Polzahl:
4
Bemessungsbetriebsstrom:
630 A
Anzahl der Schalter:
0
Tiefe:
225 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
Ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
Nein
Mit Lasttrennschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Mit Leistungsschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Nullspannungsschalter:
Nein
Mit Nullspannungsschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Umschalter:
Nein
Mit Umschalter bestückt:
Nein
Mit Verteilerklemmen:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.214 kg


