ABB - MBB116 Bausatz Berühr.Schutz-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041722R9999
Höhe - 150 mm
Breite - 250 mm
Tiefe - 120 mm
Farbe der Abdeckung - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617417224
Sonepar Artikelnummer
121306912
Hersteller Artikelnummer
2CPX041722R9999
Hersteller Typ
MBB116
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX041722R9999
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
120 mm
Farbe der Abdeckung:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.300 kg
Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Berührungsschutz, Rasteinheit 1 RE = 150 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 12 Platzeinheiten, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 120 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden


