ABB - MBB217 Bausatz Berühr.Schutz-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041726R9999
Höhe - 300 mm
Breite - 500 mm
Tiefe - 120 mm
Farbe der Abdeckung - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617417262
Sonepar Artikelnummer
121306916
Hersteller Artikelnummer
2CPX041726R9999
Hersteller Typ
MBB217
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX041726R9999
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
120 mm
Farbe der Abdeckung:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.290 kg
Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Berührungsschutz, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 48 Platzeinheiten, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 120 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden


