Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MBBS Eckfeld T1000 1600A PCFB1614A

ABB
kopierenkopieren
ABB - MBBS Eckfeld T1000 1600A PCFB1614A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004003M0000

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 889 mm

  • Breite - 572 mm

  • Höhe - 127 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646948540

Sonepar Artikelnummer

121263473

Hersteller Artikelnummer

1STQ004003M0000

Hersteller Typ

PCFB1614A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004003M0000

Ausführung:

sonstige

Länge:

889 mm

Breite:

572 mm

Höhe:

127 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

17.156 kg