Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MBBS Eckfeld T1000 6300A PCFB6314A

ABB
kopierenkopieren
ABB - MBBS Eckfeld T1000 6300A PCFB6314A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004008M0000

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 1016 mm

  • Breite - 953 mm

  • Höhe - 191 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646948595

Sonepar Artikelnummer

121263478

Hersteller Artikelnummer

1STQ004008M0000

Hersteller Typ

PCFB6314A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004008M0000

Ausführung:

sonstige

Länge:

1016 mm

Breite:

953 mm

Höhe:

191 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

20.500 kg