Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MBBS Eckfeld T600 1600A PCFB1661A

ABB
kopierenkopieren
ABB - MBBS Eckfeld T600 1600A PCFB1661A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003994M0000

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 699 mm

  • Breite - 508 mm

  • Höhe - 127 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646948458

Sonepar Artikelnummer

121263464

Hersteller Artikelnummer

1STQ003994M0000

Hersteller Typ

PCFB1661A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003994M0000

Ausführung:

sonstige

Länge:

699 mm

Breite:

508 mm

Höhe:

127 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

8.992 kg