Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MBBS Eckfeld T800 3200A PCFB3281

ABB
kopierenkopieren
ABB - MBBS Eckfeld T800 3200A PCFB3281

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009359B0000

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 889 mm

  • Breite - 572 mm

  • Höhe - 127 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646972675

Sonepar Artikelnummer

121262535

Hersteller Artikelnummer

1STQ009359B0000

Hersteller Typ

PCFB3281

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ009359B0000

Ausführung:

sonstige

Länge:

889 mm

Breite:

572 mm

Höhe:

127 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

23.022 kg

ABB PCFB3281 Eckfeld MBBS (Modul Busbar System) T800, 3200 A. Eckbogen-Sammelschiene für das MBBS-Sammelschienensystem in T800-Schaltanlagen, ermöglicht die Umlenkung des 3200-A-Hauptsammelschienensystems an Feldecken.