Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MBBS JOINT 3P 3200A S-C PJSC3232

ABB
kopierenkopieren
ABB - MBBS JOINT 3P 3200A S-C PJSC3232

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008725B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646941732

Sonepar Artikelnummer

121263146

Hersteller Artikelnummer

1STQ008725B0000

Hersteller Typ

PJSC3232

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ008725B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

7.110 kg

ABB MBBS-Verbindung PJSC3232, 3P-polig, 3200 A, S-C-Ausführung. Kupfer-Verbindungsstück (S-C) für die Längsverbindung von MBBS-Schienensegmenten (3PP, 3200 A) in ABB-Schaltschrankzeilen, normgerechte Hochstrom-Schienenkopplung.