Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MBBS JOINT 3P 4000A S-S PJSS4032

ABB
kopierenkopieren
ABB - MBBS JOINT 3P 4000A S-S PJSS4032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008712B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646941602

Sonepar Artikelnummer

121263159

Hersteller Artikelnummer

1STQ008712B0000

Hersteller Typ

PJSS4032

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ008712B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

13.060 kg

ABB PJSS4032 MBBS-Feldverbinder 4000 A, 3-polig, Konfiguration gerade-gerade (Straight-to-Straight). Kupfer-Verbindungsgarnitur fuer das ABB Modular Busbar System (MBBS), verbindet zwei Sammelschienen-Sektionen miteinander. Der Verbinder stellt den elektrisch leitenden Uebergang zwischen benachbarten Feldern her und ist fuer die angegebene Nennstromstaerke ausgelegt. Lieferumfang umfasst alle Kupferleiter, Isolierteile und Befestigungsmittel fuer eine normgerechte Verbindung.