Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MBBS JOINT 4P 2000A S-C PJSC2035

ABB
kopierenkopieren
ABB - MBBS JOINT 4P 2000A S-C PJSC2035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008731B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646941794

Sonepar Artikelnummer

121263142

Hersteller Artikelnummer

1STQ008731B0000

Hersteller Typ

PJSC2035

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ008731B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

9.990 kg

ABB MBBS-Verbindung PJSC2035, 4P-polig, 2000 A, S-C-Ausführung. Kupfer-Verbindungsstück (S-C) für die Längsverbindung von MBBS-Schienensegmenten (4PP, 2000 A) in ABB-Schaltschrankzeilen, normgerechte Hochstrom-Schienenkopplung.