ABB - MBBS1600A B1000/2X40X10 EIN. PFCR1676

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001716C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 50 mm
Höhe - 75 mm
Tiefe - 979 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646976147
Sonepar Artikelnummer
121263824
Hersteller Artikelnummer
1STQ001716C0000
Hersteller Typ
PFCR1676
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001716C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
979 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
8.073 kg


