ABB - MBBS2000A B1200/2X60X10 EIN. PFCR2077

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001723C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 70 mm
Höhe - 75 mm
Tiefe - 1179 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646976246
Sonepar Artikelnummer
121263871
Hersteller Artikelnummer
1STQ001723C0000
Hersteller Typ
PFCR2077
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001723C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
70 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
1179 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
14.435 kg
ABB PFCR2077 MBBS-Einspeisungseinheit 2000 A, Breite 1200 mm, Sammelschienen-Querschnitt 2x60x10 mm. Einspeisungsgarnitur fuer das ABB Modular Busbar System (MBBS), stellt die mechanische und elektrische Verbindung zwischen dem speisenden Leistungsschalter oder Kabelanschluss und den Kupfer-Sammelschienen des MBBS-Systems her. Der Querschnitt 2x60x10 mm ist auf den Nennstrom 2000 A ausgelegt.


