ABB - MBBS2000A B1200/2X60X10 EIN. PFCR2077A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005119M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 70 mm
Höhe - 75 mm
Tiefe - 1179 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646969002
Sonepar Artikelnummer
121265663
Hersteller Artikelnummer
1STQ005119M0000
Hersteller Typ
PFCR2077A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005119M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
70 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
1179 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
14.390 kg
ABB PFCR2077A MBBS-Einspeisungseinheit 2000 A, Breite 1200 mm, Sammelschienen-Querschnitt 2x60x10 mm (A-Variante). Wie die Standardvariante ohne A-Suffix, jedoch in abweichender Ausfuehrung fuer spezifische Einbaulagen, verbindet Leistungsschalter oder Kabelanschluss mit den Kupfer-Sammelschienen des MBBS-Systems.


