ABB - MBBS3200A B1000/4X40X10 EIN. PFCR3276

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001719C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 50 mm
Höhe - 110 mm
Tiefe - 979 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646976178
Sonepar Artikelnummer
121263826
Hersteller Artikelnummer
1STQ001719C0000
Hersteller Typ
PFCR3276
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001719C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
979 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
16.101 kg


