ABB - MBBS3200A B1000/4X40X10 EIN. PFCR3276A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005116M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 50 mm
Höhe - 110 mm
Tiefe - 979 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646968975
Sonepar Artikelnummer
121265660
Hersteller Artikelnummer
1STQ005116M0000
Hersteller Typ
PFCR3276A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005116M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
979 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
16.056 kg
ABB PFCR3276A MBBS-Einspeisungseinheit 3200 A, Breite 1000 mm, Sammelschienen-Querschnitt 4x40x10 mm (A-Variante). Wie die Standardvariante ohne A-Suffix, jedoch in abweichender Ausfuehrung fuer spezifische Einbaulagen, verbindet Leistungsschalter oder Kabelanschluss mit den Kupfer-Sammelschienen des MBBS-Systems.


