ABB - MBBS3200A B1200/4X40X10 EIN. PFCR3277

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001725C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 50 mm
Höhe - 110 mm
Tiefe - 1179 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646976260
Sonepar Artikelnummer
121263872
Hersteller Artikelnummer
1STQ001725C0000
Hersteller Typ
PFCR3277
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001725C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
1179 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
19.233 kg
ABB PFCR3277 MBBS-Einspeisungseinheit 3200 A, Breite 1200 mm, Sammelschienen-Querschnitt 4x40x10 mm. Einspeisungsgarnitur fuer das ABB Modular Busbar System (MBBS), stellt die mechanische und elektrische Verbindung zwischen dem speisenden Leistungsschalter oder Kabelanschluss und den Kupfer-Sammelschienen des MBBS-Systems her. Der Querschnitt 4x40x10 mm ist auf den Nennstrom 3200 A ausgelegt.


