ABB - MBBS3200A B1200/4X40X10 EIN. PFCR3277A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005120M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 70 mm
Höhe - 110 mm
Tiefe - 1179 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646969019
Sonepar Artikelnummer
121265664
Hersteller Artikelnummer
1STQ005120M0000
Hersteller Typ
PFCR3277A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005120M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
70 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
1179 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
19.188 kg
ABB PFCR3277A MBBS-Einspeisungseinheit 3200 A, Breite 1200 mm, Sammelschienen-Querschnitt 4x40x10 mm (A-Variante). Wie die Standardvariante ohne A-Suffix, jedoch in abweichender Ausfuehrung fuer spezifische Einbaulagen, verbindet Leistungsschalter oder Kabelanschluss mit den Kupfer-Sammelschienen des MBBS-Systems.


