ABB - MBF283 Bausatz Kabelabfangsch.-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041823R9999
Mit Montageplatte - Nein
Mit Tragschiene - Ja
Mit Abdeckung - Ja
Höhe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617418238
Sonepar Artikelnummer
121305970
Hersteller Artikelnummer
2CPX041823R9999
Hersteller Typ
MBF283
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX041823R9999
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Tragschiene:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Höhe:
150 mm
Breite:
500 mm
Einbautiefe:
200 mm
Tiefe:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.410 kg


