Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MBG432 Reiheneinbaugeräte-Modul 2RE / 3FB, 150mm Reihenabstand

ABB
kopierenkopieren
ABB - MBG432 Reiheneinbaugeräte-Modul 2RE / 3FB, 150mm Reihenabstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041658R9999

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 750 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 2

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 36

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617416586

Sonepar Artikelnummer

120520539

Hersteller Artikelnummer

2CPX041658R9999

Hersteller Typ

MBG432

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX041658R9999

Höhe:

300 mm

Breite:

750 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

2

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

36

Reihenabstand:

150 mm

Tiefe:

120 mm

Anbaumöglichkeit:

Ja

Mit Bus-Schiene:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

2.861 kg

Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für DIN Reiheneinbaugeräte, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 3 = 750 mm, 72 Platzeinheiten, Reihenabstand: 150, Ausbau mit Hutprofilschiene 35 x 15 mm mit Lochung für Drahthalter, Hutschiene ab 3-feldbreit mit zusätzlicher Stabilisierungsschiene, für Einbaugeräte nach DIN 43880, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 120 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden