ABB - MBK106K Bausatz Reihenklemmen-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041632R9999
Höhe - 150 mm
Breite - 250 mm
Max. Bemessungsstrom - 850 A
Mit PE-Schiene - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617416326
Sonepar Artikelnummer
121306601
Hersteller Artikelnummer
2CPX041632R9999
Hersteller Typ
MBK106K
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX041632R9999
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Max. Bemessungsstrom:
850 A
Mit PE-Schiene:
Nein
Mit N-Schiene:
Nein
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.470 kg


