ABB - MBN162 Bausatz N/PE-Schienen-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041758R9999
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Polzahl - 2
Schienenstärke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617417583
Sonepar Artikelnummer
121307020
Hersteller Artikelnummer
2CPX041758R9999
Hersteller Typ
MBN162
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX041758R9999
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Polzahl:
2
Schienenstärke:
10 mm
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Sammelschienenlage:
Mitte mittig
Tiefe:
260 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Schienenabstand:
92 mm
Schienenhöhe:
30 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
20 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.510 kg


