ABB - MBN174 Bausatz N/PE-Schienen-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041746R9999
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Polzahl - 2
Schienenstärke - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617417460
Sonepar Artikelnummer
121306936
Hersteller Artikelnummer
2CPX041746R9999
Hersteller Typ
MBN174
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX041746R9999
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Polzahl:
2
Schienenstärke:
5 mm
Max. Bemessungsstrom:
440 A
Sammelschienenlage:
Mitte mittig
Tiefe:
200 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Schienenabstand:
40 mm
Schienenhöhe:
30 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
20 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.970 kg


