ABB - MBR303 Bausatz Sammelsch.60mm -Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041832R9999
Polzahl - 3
Anzahl der NH-Sicherungsunterteile - 0
Bemessungsstrom - 630 A
Baugröße - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617418320
Sonepar Artikelnummer
121305979
Hersteller Artikelnummer
2CPX041832R9999
Hersteller Typ
MBR303
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX041832R9999
Polzahl:
3
Anzahl der NH-Sicherungsunterteile:
0
Bemessungsstrom:
630 A
Baugröße:
sonstige
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Montageart:
Sammelschienensystem
Mit Abdeckung:
Ja
Höhe:
450 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
260 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.220 kg


