ABB - MBS231 Bausatz Sammelschienen-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041744R9999
Höhe - 450 mm
Breite - 500 mm
Polzahl - 3
Schienenstärke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617417446
Sonepar Artikelnummer
121306934
Hersteller Artikelnummer
2CPX041744R9999
Hersteller Typ
MBS231
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX041744R9999
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Polzahl:
3
Schienenstärke:
10 mm
Max. Bemessungsstrom:
850 A
Sammelschienenlage:
Mitte mittig
Tiefe:
275 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Schienenabstand:
100 mm
Schienenhöhe:
40 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
25 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.880 kg


