ABB - MBS327 Bausatz Sammelschienen-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041742R9999
Höhe - 300 mm
Breite - 750 mm
Polzahl - 3
Schienenstärke - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617417422
Sonepar Artikelnummer
121306932
Hersteller Artikelnummer
2CPX041742R9999
Hersteller Typ
MBS327
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX041742R9999
Höhe:
300 mm
Breite:
750 mm
Polzahl:
3
Schienenstärke:
5 mm
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Sammelschienenlage:
Mitte mittig
Tiefe:
225 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Schienenabstand:
60 mm
Schienenhöhe:
30 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
28 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.120 kg


