ABB - MBU158 Bausatz Messgeräte-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041812R9999
Mit Montageplatte - Nein
Mit Tragschiene - Ja
Mit Abdeckung - Ja
Höhe - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617418122
Sonepar Artikelnummer
121305961
Hersteller Artikelnummer
2CPX041812R9999
Hersteller Typ
MBU158
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX041812R9999
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Tragschiene:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Einbautiefe:
225 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.440 kg


