ABB - MC1A301AH6 Mini Contactor 220 -230 VAC - 3 NO - 0 NC - Flachsteckerverbindung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SAL116938R9901
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614549809
Sonepar Artikelnummer
121257958
Hersteller Artikelnummer
1SAL116938R9901
Hersteller Typ
MC1A301AH6
Hersteller Artikel Nr.:
1SAL116938R9901
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 .. 230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 .. 230 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
440 .. 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
440 .. 690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.24 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
56 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.170 kg


