ABB - MC1C310ATWDD-RAIL Kleinschütz 17-30 V DC - 3 NO - 0 NC - Schraubklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SAL105219R9911
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 17 .. 30 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614548000
Sonepar Artikelnummer
121257875
Hersteller Artikelnummer
1SAL105219R9911
Hersteller Typ
MC1C310ATWDD-RAIL
Hersteller Artikel Nr.:
1SAL105219R9911
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
17 .. 30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
440 .. 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
440 .. 690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.24 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
68 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.250 kg


