ABB - MCB-02 Kontaktblock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA611610R1020
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500544365
Sonepar Artikelnummer
121292371
Hersteller Artikelnummer
1SFA611610R1020
Hersteller Typ
MCB-02
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA611610R1020
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg


