Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MCBH-00 Halter f.3 Kontaktblöcke CombiLine-Modular 2.Generation

ABB
kopierenkopieren
ABB - MCBH-00 Halter f.3 Kontaktblöcke CombiLine-Modular 2.Generation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SFA611605R1100

  • Einbaudurchmesser - 22 mm

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 3

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7320500544310

Sonepar Artikelnummer

120336817

Hersteller Artikelnummer

1SFA611605R1100

Hersteller Typ

MCBH-00

Hersteller Artikel Nr.:

1SFA611605R1100

Einbaudurchmesser:

22 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

3

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.010 kg

Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.