ABB - Mechanische Verriegelung für AF190,AF205 u AF265-AF370 unterschiedlicher Größe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFN035203R1000
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 0
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500494813
Sonepar Artikelnummer
120452324
Hersteller Artikelnummer
1SFN035203R1000
Hersteller Typ
Mech. Verrigelung VM205/265
Hersteller Artikel Nr.:
1SFN035203R1000
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
72 mm
Höhe:
70.6 mm
Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.090 kg


