Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - mechanische Verriegelung Wellenabstand 100 mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - mechanische Verriegelung Wellenabstand 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022639R5610

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsstück für Schalterachse

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - FI

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019207841

Sonepar Artikelnummer

120756488

Hersteller Artikelnummer

1SCA022639R5610

Hersteller Typ

OTZW24

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022639R5610

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungsstück für Schalterachse

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.073 kg

OTZW24 mechanische Verriegelung Wellenabstand 100mm