Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - mechanische Verriegelung Wellenabstand 190 mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - mechanische Verriegelung Wellenabstand 190 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022431R5280

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsstück für Schalterachse

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019136110

Sonepar Artikelnummer

120453511

Hersteller Artikelnummer

1SCA022431R5280

Hersteller Typ

OTZW10

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022431R5280

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungsstück für Schalterachse

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

1.000 kg

OTZW10 mechanische Verriegelung Wellenabstand 190mm