ABB - Media Ausbau Kit 3 RE UK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX077898R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Breite - 384 mm
Höhe - 622 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617778981
Sonepar Artikelnummer
121300973
Hersteller Artikelnummer
2CPX077898R9999
Hersteller Typ
UZS636M
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX077898R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Breite:
384 mm
Höhe:
622 mm
Tiefe:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.861 kg


