ABB - Media Ausbau Kit 5 RE UK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX077900R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - sonstige
Breite - 384 mm
Höhe - 872 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617779001
Sonepar Artikelnummer
121300975
Hersteller Artikelnummer
2CPX077900R9999
Hersteller Typ
UZS660M
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX077900R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
sonstige
Breite:
384 mm
Höhe:
872 mm
Tiefe:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.292 kg


